PCLNL 12-3X Lever Lock Tools Carrying CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3603461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITURNLD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603461
EAN / GTIN 7291075220131
Réf. fabricant 3603461
Article hors catalogue L23990 1050

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop