PWLNL 3232P-08X-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3603410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITURNLD
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3603410
    EAN / GTIN 7291075300659
    Réf. fabricant 3603410
    Article hors catalogue L23990 704

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 33 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 40 mm
    • Longueur tête (LH) 33 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "HELITURNLD" Afficher tout