PSBOR 4040S-19-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique SOMG Double-Sided Square Inserts

Réf.: 3603302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603302
EAN / GTIN 7291075321333
Réf. fabricant 3603302
Article hors catalogue L23990 668

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm, Longueur tête (LH) 38 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
  • Longueur tête (LH) 38 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMG 1906
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -4.7 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -7.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop