• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PWXOL 3232P-10-TF-IQ Lever Lock Tools for Fast Feed Longitudinal Turning

Réf.: 3603044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DOVEIQTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603044
EAN / GTIN 7291075318937
Réf. fabricant 3603044
Article hors catalogue L23990 1828

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 31 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 36 mm
  • Longueur tête (LH) 31 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout