Description:
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 36030 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43,2 mm de long, 22 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur.
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 36030 est 500 pièces sous le numéro de commande 36030.35. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de la lame à un pli
:
lame utilisable à 4 voies
Caractéristique(s):
- Forme de la lame: Lame industrielle arrondie
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés