• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

A16M PWLNL-06G Lever Lock Boring Bars with Coolant Holes Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Réf.: 3602957
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
Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602957
EAN / GTIN 7291075281903
Réf. fabricant 3602957
Article hors catalogue L23990 175

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 060404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 30 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout