DSDNN 16-5 Porte-outils extérieurs avec angle d'attaque à 45°, bridage R-Clamp, pour plaquettes ISO négatives SNMG

Réf.: 3602818
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602818
    EAN / GTIN 7291075195217
    Réf. fabricant 3602818
    Article hors catalogue L23990 1242

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1.65″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Neutral
    • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1/2″
    • Longueur tête (LH): 1.65″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 5/8″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SN..54.
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -8.5 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 1″
    • Largeur attachement (B): 1″

    Produits adaptés

    Plaquettes