DSBNR 4040S-19 Porte-outils avec angle d'attaque à 75°, pour le chariotage, à bridage R-Clamp, pour plaquettes ISO négatives SNMG

Réf.: 3602793
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602793
EAN / GTIN 7291075195286
Réf. fabricant 3602793
Article hors catalogue L23990 1465

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm, Longueur tête (LH) 43 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 37 mm
  • Longueur tête (LH) 43 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1906
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -7.4 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -4.3 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop