PLANL 4040R-22 TANG Porte-outils à fixation par levier pour plaquettes tangentielles LNMX

Réf.: 3602635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602635
    EAN / GTIN 7291075233063
    Réf. fabricant 3602635
    Article hors catalogue L23990 1364

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm, Longueur tête (LH) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 47 mm
    • Longueur tête (LH) 40 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 2210..R/L
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 40 mm
    • Largeur attachement (B) 40 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITURN" Afficher tout