DTGNR 2020K-16 Porte-outils avec angle d'attaque à 91°, à bridage R-Clamp, pour plaquettes Triangulaires ISO négatives TNMG

Réf.: 3602582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602582
    EAN / GTIN 7291075192858
    Réf. fabricant 3602582
    Article hors catalogue L23990 1315

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
    • Longueur tête (LH) 25 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 1604
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes