• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLANR 1616M-11S TANG Système de tournage tangentiel avec vis de serrage pour plaquettes LNMX

Réf.: 3602354
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELITURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602354
EAN / GTIN 7291075174335
Réf. fabricant 3602354
Article hors catalogue L23990 1789

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.2 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1104..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURN" Afficher tout