S25T SLANL-11 TANG Barres d'alésage à serrage par vis pour les plaquettes tangentielles LNMX 1506 HT avec 4 arêtes de coupe pour de hauts taux d'enlèvement de matière

Réf.: 3602336
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602336
EAN / GTIN 7291075188790
Réf. fabricant 3602336
Article hors catalogue L23990 369

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -15 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 40 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITURN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop