A-MULNL 20-4MW Verrouillage MULTI-COTES, barres d'alésage pour plaquettes losanges, trigones et carrées à 80° négatif

Réf.: 3602321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-WEDGE
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602321
    EAN / GTIN 7291075185379
    Réf. fabricant 3602321
    Article hors catalogue L23990 984

    Description

    Description:

    Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.496″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.142″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.77″
    • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 431-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.496″
    • Longueur hors tout (OAL): 14″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): 12 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.73″
    • Hauteur attachement (H): 1.142″

    Produits adaptés

    Plaquettes