PSSNR 16CA-12 45° Lead Angle Cartridges Carrying the Negative Square Inserts for Face and Longitudinal Turning

Réf.: 3602053
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602053
EAN / GTIN 7291075174991
Réf. fabricant 3602053
Article hors catalogue L23990 740

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 53 mm, Longueur tête (LH) 29 mm, Longueur hors tout (OAL) 61.24 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 53 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 29 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1204
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 55 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 61.24 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -11 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes