MARTOR LAME INDUSTRIELLE 36020 , 250 lames

Réf.: 36020.39
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36020.39
EAN / GTIN 4002632921827
Réf. fabricant 36020.39

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 36020 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43,4 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 36020 est 250 pièces sous le numéro de commande 36020.39. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Lame industrielle arrondie
  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés

Produits adaptés

Accessoires