E10M STFPR-11X Boring Bars Carrying Triangular TPGX 11° Clearance Inserts for Small Diameters

Réf.: 3601993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601993
    EAN / GTIN 7291075161731
    Réf. fabricant 3601993
    Article hors catalogue L23990 276

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 9 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 6 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TPGX 110302T
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.4 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 3 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -15 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 9 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes