• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

E-SWUBR 4-5 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Réf.: 3601955
Prix HT 203,00 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601955
EAN / GTIN 7291075093384
Réf. fabricant 3601955
Article hors catalogue L23990 1233

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.275″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Hauteur attachement (H) 0.22″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.14″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.275″
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -15 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 0.22″

Produits adaptés

Plaquettes