• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E-SCLCR 5-2 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 3601946
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601946
EAN / GTIN 7291075123425
Réf. fabricant 3601946
Article hors catalogue L23990 1177

Description

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.393″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Altura del mango (H) 0.28″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.393″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -11 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.28″