• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SVVNN 10-2.5F Porte-outils avec serrage par vis et coin de logement pour augmenter la rigidité dans les applications de copiage avec plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3601926
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601926
EAN / GTIN 7291075147117
Réf. fabricant 3601926
Article hors catalogue L23990 1167

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4″ ,Longueur tête (LH) 1.03″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.31″
  • Longueur tête (LH): 1.03″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.281″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VN.. 2.5
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″

Produits adaptés

Plaquettes