SVJNL 12-2.5F Porte-outils avec serrage par vis et coin de logement pour une meilleure rigidité dans les applications de copiage avec plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3601923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601923
    EAN / GTIN 7291075147056
    Réf. fabricant 3601923
    Article hors catalogue L23990 1954

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 5″ ,Longueur tête (LH) 1″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 5″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
    • Longueur tête (LH): 1″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.281″
    • Identification plaquette étalon (MIID): VN.. 2.5
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -12 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 3/4″
    • Largeur attachement (B): 3/4″

    Produits adaptés

    Plaquettes