SVJNR 10-2.5F Porte-outils avec serrage par vis et coin de logement pour une meilleure rigidité dans les applications de copiage avec plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3601920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601920
EAN / GTIN 7291075147025
Réf. fabricant 3601920
Article hors catalogue L23990 1130

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4″ ,Longueur tête (LH) 1″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.8″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.281″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VN.. 2.5
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -12 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop