CRGNL 3225P-12CE Porte-outils avec serrage par bride pour plaquettes rondes négatives en céramique

Réf.: 3601859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601859
EAN / GTIN 7291075113518
Réf. fabricant 3601859
Article hors catalogue L23990 698

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RNGN 120700
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes