Etau autocentrant pneumatique 100

Réf.: 360180 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Force de serrage maximale 10 kN
    Débit d'air comprimé max. 9 bar
    Poids 4,8 kg
    Largeur mors A 80 mm
    L 100 mm
    B 100 mm
    Hauteur H 95 mm
    Course de serrage 6 mm
    Pour code couleur PCV 100
    Type de produit Etaux machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360180 100
    EAN / GTIN 4062406572945
    Réf. fabricant 360180 100

    Description

    Exécution:

    • Course réglable + 5 mm par côté.
    • Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.
    • Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.

    Utilisation:

    Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un fonctionnement automatisé via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

    Accessoire(s):

    Gamme de mors 360135360151 réf. 80.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier