S50V MWLNR-13W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3601755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601755
    EAN / GTIN 7291075037371
    Réf. fabricant 3601755
    Article hors catalogue L23990 148

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 400 mm, Hauteur attachement (H) 47 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 130612-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 400 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -11 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 63 mm
    • Hauteur attachement (H) 47 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes