{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type | 80 | |
Longueur | 320 mm | |
Largeur | 120 mm | |
Hauteur | 125 mm | |
Mesure étalon tirette | 200 mm | |
⌀ plot de serrage | 90 mm | |
Nombre d'alésages pour boulons | 2 | |
Type de produit | Accessoires pour étaux |
Référence article | 360154 80 | |
EAN / GTIN | 4045197722843 | |
Réf. fabricant | 360154 80 |