• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Console pour étaux autocentrants 120

Réf.: 360152 120
Remise
1072,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 120
Longueur 250 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 125 mm
Mesure étalon tirette 200 mm
Nombre d'alésages pour boulons 2
Type de produit Accessoires pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360152 120
EAN / GTIN 4045197722836
Réf. fabricant 360152 120

Description

Exécution:

Avec alésages pour boulons 360025 18M16. Fixation également possible par brides de serrage ou par vis M12 dans la rainure en T. Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm).

Utilisation:

  • Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.
  • Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou directement sur la table de la machine.

Matière(s):

Acier.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130.