Paire de mors rapportés en carbure, Pour type: 80

Réf.: 360136 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 80
Largeur mors b 80 mm
Plage de serrage B - A 88 mm - 108 mm
Hauteur d'appui C 58 mm
Pour code couleur ZC 80; PCV 100
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360136 80
EAN / GTIN 4045197642622
Réf. fabricant 360136 80

Description

Exécution:

Hauteur de serrage = 4 mm.

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130360134.

Livraison:

Avec vis de fixation.