S-MWLNR 16-3W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3601345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601345
EAN / GTIN 7291075088465
Réf. fabricant 3601345
Article hors catalogue L23990 856

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.18″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Hauteur attachement (H) 0.91″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.64″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.18″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.38″
  • Hauteur attachement (H): 0.91″

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop