• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MDJNR 10-3 Comlock 93° Supports d'angle d'attaque pour plaquettes négatives de 55° MDJNR 16-3 Comlock 93° Supports d'angle d'attaque pour plaquettes négatives de 55

Réf.: 3601221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601221
EAN / GTIN 7291075092776
Réf. fabricant 3601221
Article hors catalogue L23990 1327

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4″ ,Longueur tête (LH) 1.19″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 3/4″
  • Longueur tête (LH): 1.19″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DN.. 3
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -7 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″