• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Optiliner à plateaux

Réf.: 3601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601
EAN / GTIN 4017976036014
Réf. fabricant 3601
Article hors catalogue L90080 836

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chariot en tube d'acier avec 2 plateaux en mélaminé et surface plastique de couleur rouge. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 900
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 230, 735
Longueur totale (mm): 1115
Largeur totale (mm): 600
Hauteur totale (mm): 1030
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3