SDJCR 10-3 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes positives rhombiques à 55° et dépouille à 7°

Réf.: 3600896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3600896
    EAN / GTIN 7291075093605
    Réf. fabricant 3600896
    Article hors catalogue L23990 1160

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 0.78″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 3/4″
    • Longueur tête (LH): 0.78″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
    • Identification plaquette étalon (MIID): DC.. 3
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 5/8″
    • Largeur attachement (B): 5/8″

    Produits adaptés

    Plaquettes