Exécution:
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.
Utilisation:
Pour rallonger les dispositifs de serrage flexibles. Jusqu'à 5 éléments de hauteur adaptables les uns au-dessus des autres.
Adapté(s) pour:
Livraison:
Avec protection anti-torsion et tirette
360131 18M12/120.
Accessoire(s):
Boulon
360025 pour réf. 120. Clé dynamométrique
656050 réf. 60.