MSSNR 16-4 Supports Comlock pour plaquettes carrées négatives, face à 45° et angles d'attaque longitudinaux

Réf.: 3600449
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3600449
    EAN / GTIN 7291075092844
    Réf. fabricant 3600449
    Article hors catalogue L23990 990

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 5.6″ ,Longueur tête (LH) 1.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 5.6″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.91″
    • Longueur tête (LH): 1.23″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
    • Longueur hors tout (OAL): 6″
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -8 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 1″
    • Largeur attachement (B): 1″

    Produits adaptés

    Plaquettes