• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaque de base ZeroClamp (en fonction de la table machine/du type de machine) 29612

Réf.: 360014 29612
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie ZeroClamp
Type 29612
Pour type de machine Hermle C 32
⌀ plot de serrage 120 mm
Nombre de plots de serrage 8
⌀ A 650 mm
Largeur B 540 mm
Hauteur H 44 mm
Mesure étalon S 200 mm
Mesure étalon en croix oui
Type de produit Plaques de base

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360014 29612
EAN / GTIN 4045197884282
Réf. fabricant 360014 29612

Description

Exécution:

Trou central ⌀ 25 H7 pour accueillir un kit de centrage.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Matière(s):

Plaque de base en aluminium haute résistance, traitée en surface.
Tous les éléments du plot de serrage sont en acier inoxydable.

Accessoire(s):

Tirettes 360025, blocs de raccordement 360017 réf. 12808 et 12805.

Remarque(s):

Selon le type de machine, l'image peut diverger du produit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier