ZeroClamp Plaque de recouvrement pour plaque de base, Type: 24311

Réf.: 360013 24311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Type 24311
Pour plaques de base 360012 Réf. 21521
Type de produit Plaque de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360013 24311
EAN / GTIN 4045197722744
Réf. fabricant 360013 24311

Description

Exécution:

Les plaques de recouvrement sont réalisées en acier inoxydable 1.4301 de 1 mm pour le recouvrement des unités de base
(protection de la surface + recouvrement des alésages).
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.