S25S CSKPR-12 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Square Inserts

Réf.: 3600099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600099
EAN / GTIN 7291075063899
Réf. fabricant 3600099
Article hors catalogue L23990 302

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMR 120304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 48 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm

Produits adaptés

Plaquettes