• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à composants pour l'électronique avec gaines bi-matière 130 mm

Réf.: 36 12 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36 12 130
EAN / GTIN 4003773016861
Réf. fabricant 36 12 130
Article hors catalogue L70010 802

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de montage et de réparation très précis dans le domaine de l'électronique
  • pour plier et couper les extrémités de fils
  • charnière de précision entrepassée
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
  • pour la mise en forme d'un arc pour la distance à la platine

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Épaisseur de la pointe (W4) : 6,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 12,0mm
  • Largeur de la poignée : 5,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 23,0mm
  • Application : Cintrage de profilés métalliques
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir