Appareil de centrage C OS avec queue de montage ⌀16 mm 0,005 mm

Réf.: 359600 0,005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Lecture comparateur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Lecture comparateur 0,005 mm
    Longueur sans queue ni touche 92 mm
    ⌀ corps max 60 mm
    Vitesse rotation max. broche 50 min-1 - 100 min-1
    Plage de mesure comparateur 2,5 mm
    Pression palpeur 1 N
    Type de produit Appareils de centrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 359600 0,005
    EAN / GTIN 2050001865939
    Réf. fabricant 130160

    Description

    Exécution:

    Pendant les opérations, le comparateur reste dans la position désirée.
    • Avec queue de montage fixe ⌀ 16 mm, cylindrique.

    Utilisation:

    • Utilisation à l'horizontale et à la verticale.
    • Centrage de perçages, d'arbres, de surfaces planes, d'arêtes de référence et de gorges par rapport à la broche de la machine-outil.
    • Contrôle de concentricité de broches d'entraînement.

    Précision:

    Exactitude de centrage ou de travail 0,005 mm.

    Livraison:

    C OS − Avec touche à bille ⌀ 5mm359660 et touche coudée à bille ⌀ 5mm pour ⌀ ext.

    Accessoire(s):

    Palpeurs, voir 359650359670.

    Remarque(s):

    Touches de palpage, voir 359000; 359070 et palpeurs 3D, voir 359520; 359500.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange