{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
⌀ queue | 16 mm | |
Longueur corps | 40 mm | |
Précision lecture | 0,01 mm | |
Précision de mesure | 0,01 mm | |
Course de déviation x, y, z chacun | 7 mm | |
Longueur libre touche de palpage | 40 mm | |
Longueur totale (boîtier et touche) | 134 mm | |
⌀ affichage | 50 mm | |
Touche de rechange | 359505 4 | |
Verre de rechange | 359510 | |
Type de produit | Palpeur |
Référence article | 359550 | |
EAN / GTIN | 2050001659224 | |
Réf. fabricant | 106000-2MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Palpeur 3D analogique avec touche (⌀ 4 mm)
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
382,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
479,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
596 article(s) en stock
350,00 €
317,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Touche de rechange | 359505 4 | 359505 4 | 359505 4 |
Longueur libre touche de palpage | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longueur totale (boîtier et touche) | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
Indice de protection IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Longueur corps | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Course de déviation x, y, z chacun | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Type de produit | Palpeur | Palpeur | Palpeur |