• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

Réf.: 359403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359403
EAN / GTIN 9003173594032
Réf. fabricant 359403
Article hors catalogue L50140 525

Description

Description:

Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides. Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A. Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • Form: 7 MEULE A 2 EMBREVEMENTS
  • Spécification : 155 X 10
  • Dimension (D x T x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 76.2 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

Avantage(s):

  • Bon taux d’enlèvement de matière
  • Utilisation universelle
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide