Dispositif optique de mise à zéro, Type: 60

Réf.: 359081 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Exécution Standard
Hauteur a 60 mm
Largeur pied b 31 mm
Largeur tête c 18 mm
Nombre de piles incluses 1
Type de produit Dispositif de mise à zéro

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359081 60
EAN / GTIN 4045197973528
Réf. fabricant 359081 60

Description

Exécution:

Acier spécial trempé.

Fonctionnement:

  • Amener l'appareil sur la surface de contact avec l'outil fixe. Lorsque le voyant LED s'allume, la cote de référence 60 mm (±0,01) est atteinte. Course du ressort de sécurité d'env. 2 mm disponible pour dépassement.
  • Réf. 60M magnétique pour utilisation à l'horizontale.

Utilisation:

Pour la remise à zéro d’outils et pour la détermination du point de référence de la broche de la machine.

Livraison:

Avec certificat d’essai et mode d’emploi.
Avec pile spéciale 081560 réf. 357.

Remarque(s):

Utilisation uniquement possible avec les pièces électriquement conductrices. Non étanche à l'eau.