Touche de palpage TIN, ⌀ palpeur: 10mm

Réf.: 359005 10
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
⌀ palpeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ palpeur 10 mm
⌀ tige de serrage 10 mm
Longueur totale 84 mm
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 359005 10
Copier
EAN / GTIN 4260192272944
Copier
Réf. fabricant 001TIN010
Copier
Fabricant Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Description

Exécution:

La pinnule est assemblée par un ressort et permet une précision d'alignement de 0,01 mm.
Toutes les pièces entièrement trempées et rectifiées.
Antimagnétique.

Utilisation:

Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.
Vitesse env. 600 tr/min.