• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinule 10 mm

Réf.: 359000 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ palpeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ palpeur 10 mm
⌀ tige de serrage 10 mm
Longueur totale 84 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359000 10
EAN / GTIN 4045197350237
Réf. fabricant 1001000

Description

Exécution:

La pinule est assemblée par un ressort et permet une précision d’alignement de 0,01 mm.
Toutes les pièces entièrement trempées et rectifiées.

Utilisation:

Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.
Vitesse env. 600 tr/min.