• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Boule de nettoyage, Queue ⌀ d1: 20mm

Réf.: 358952 20
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 78 mm
L1 35 mm
⌀ D 37 mm
Vitesse de rotation max. 100 min-1
Pression de lubrifiant max. 80 bar
Capacité 360 degré
Type de produit Boule de nettoyage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358952 20
EAN / GTIN 4060576125374
Réf. fabricant 0308590
Manufacturer SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Avantage(s):

  • Unité économique pour une automatisation flexible dans la machine.
  • Nettoyage rapide et automatisé pour une utilisation maximale de la machine.
  • Les temps morts sont réduits au minimum.
  • Sécurité accrue pour l'opérateur de la machine.
  • Zone de travail de 360°.
  • Pour fixation dans n'importe quel système de porte-outils avec arrosage interne.

Fonctionnement:

L'appareil de nettoyage est actionné par voie hydraulique par l'intermédiaire du liquide de la machine (filtré, taille max. des particules 30 µm) ou par voie pneumatique, à l'aide d'air comprimé filtré suivant ISO 8573-1:2010.
Un puissant jet d'air ou de lubrifiant est éjecté des buses au niveau de la tête sphérique et est ensuite expulsé du porte-outils dans le corps de l'appareil de nettoyage via un alésage. La tête peut également tourner pendant le déplacement de la broche et atteindre ainsi également le dernier recoin de l'espace de travail.
Les vis de fermeture et les inserts d'étranglement modifient le jet de nettoyage.