{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
L1 | 35,2 mm | |
L | 87,7 mm | |
⌀ D1 | 0,5 mm | |
Queue ⌀ d | 20 mm | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Type de produit | Outils d’étiquetage |
Référence article | 358725 20 | |
EAN / GTIN | 4067263550662 | |
Réf. fabricant | 358725 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Outil de marquage, Queue ⌀ d: 20mm
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
526,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
664,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
664,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 0,5 mm | 3 mm | 3 mm |
L | 87,7 mm | 66 mm | 73 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
Queue ⌀ d | 20 mm | 12 mm | 20 mm |
Type de produit | Outils d’étiquetage | Outils d'étiquetage | Outils d'étiquetage |