• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Préhenseur magnétique 160 mm

Réf.: 358711 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 160 mm
⌀ D1 20 mm
Hauteur H1 108,5 mm
Hauteur H2 58,5 mm
Hauteur H3 12 mm
⌀ aimant 16 mm
Force d'attraction de l'aimant 15 kg
Pression de service minimale 30 bar
Pression de service max. 50 bar
Mode de fonctionnement Lubrifiants
Type de produit Préhenseur magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358711 160
EAN / GTIN 4062406241797
Réf. fabricant 358711 160

Description

Exécution:

  • Processus de travail sûr et optimisé.
  • Protection contre les collisions lors du démarrage grâce à la course de sécurité à ressort de 10 mm.
  • Le remplacement des plaques interchangeables permet une séparation, un transport et un dépôt automatisés de différentes géométries de pièces.
  • Durées de fonctionnement des machines sans interruptions prolongées.
  • Rentabilité élevée grâce à une utilisation optimisée.
  • Nette réduction de la contamination par le brouillard d'huile.
  • Permet un fonctionnement automatisé.
  • Réduit le risque de blessure.
  • Utilisable dans tous les mandrins Weldon courants.

Utilisation:

Outil de levage et de détachement de pièces ferromagnétiques. Activation de l'aimant à l'aide de lubrifiant (IKZ) ou d'air comprimé. Transport précis de la pièce usinée à l'emplacement désiré à l'intérieur de la salle des machines via le contre-profil de la plaque interchangeable.

Livraison:

Avec une plaque interchangeable 358716 de 20 mm de haut. Avec ressort et vis de serrage pour mandrin Weldon.