Dispositif de montage 30

Réf.: 358685 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support SA, BT
    Longueur 200 mm
    Largeur 120 mm
    Hauteur 148 mm
    Type de produit Dispositif de montage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 358685 30
    EAN / GTIN 4062406099077
    Réf. fabricant 358685 30

    Description

    Exécution:

    • Construction métallique robuste.
    • Un cône pour le montage de l'outil.
    • Un cône pour la fixation de la tirette.
    • Fixation à l'aide d'écrous en T fixes ou pivotants.

    Avantage(s):

    Aucun endommagement d’outils onéreux.

    Utilisation:

    Fixation sur établi.

    Adapté(s) pour:

    Type BT 30.