Adaptateur d’outil pour TORCO-BLOCK, Type: 40

Réf.: 358646 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils SA 40
Matière Aluminium
Type de produit Adaptateur d’outil

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358646 40
EAN / GTIN 2050002050167
Réf. fabricant 781640200

Description

Exécution:

Corps doux en aluminium, fixation ou serrage du porte-outils à l’aide du levier ou des tasseaux en T intégrés.

Avantage(s):

Fixation rapide et aisée à l’aide d’un levier de serrage sur les porte-outils HSK, PSC et BT. Les porte-outils SA sont fixés à l’aide d’écrous d’entraînement.

Utilisation:

Pour la fixation et le serrage de différents porte-outils et tailles dans le TORCO-BLOCK.
L’adaptateur d’interface peut être remplacé en quelques secondes à l’aide d’une clé à 6 pans creux.

Adapté(s) pour:

Système de mesure pour montage d’outils 358645.

Remarque(s):

Autres adaptateurs sur demande.