Rail de base pour dispositif de montage d’outils, Type: 600

Réf.: 358565 600
Remise
199,00 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 600 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 160 mm
Matière Aluminium
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358565 600
EAN / GTIN 4062406340216
Réf. fabricant 358565 600

Description

Exécution:

Système modulaire composé de rails de base, de modules d’outils flexibles pour blocage au niveau des rails de base et système de réglage/mesure en hauteur.
Tous les composants sont en aluminium anodisé de haute qualité.

Avantage(s):

  • Poste de travail propre et ordonné – Tous les dispositifs de montage se trouvent en un seul endroit.
  • Modulaire – Rail de base extensible à tout moment par montage direct.
  • Flexible – Deux modules d’outils différents (fixes ou pivotants).
  • Maniement rapide et aisé – Levier de blocage sur les modules d’outils, déplacement du dispositif de réglage sur le rail de base.
  • Perforations GARANT Easyfix à l’arrière du rail de base – Fixation de possibilités de rangement directement sur le dispositif de montage.
  • Fixation 100% solide et sûre du porte-outils – Pas d’oscillations, protection du cône du porte-outils.

Utilisation:

  • Montage/démontage de tous les accessoires d’un porte-outils.
  • Utilisation/copie des longueurs d’outil existantes.
  • Mesure de la longueur d’outil.
  • Rangement de petites pièces via GARANT Easyfix.

Livraison:

1× montage mural Easyfix 955825 2, équerre de montage avec couvercle pour fixation du rail de base, par ex. sur un établi.

Accessoire(s):

Modules d’outils 358575 et 358580, réglage en hauteur 358585.

Remarque(s):

Le dispositif de montage d’outils ne remplace pas le préréglage d’outils.