Poids spécifique 356-78, Classe OIML M2, Valeur nominale 20 kg, Bloc Eco, Fonte laquée

Réf.: 356-78
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Poids de rechange

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 356-78
    EAN / GTIN 4045761241800
    Réf. fabricant 356-78
    Article hors catalogue L40250 2107

    Description

    Caractéristique(s):

    • Classe OIML M2
    • Valeur nominale 20 kg
    • Bloc Eco
    • Fonte laquée

    Remarque(s):

    • M2, 20 kg, poids bloc éco, fonte laquée, quantité maximale possible par palette : 30, forfait (max. 300 kg) : max.15
    • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires